ROHM
ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 EMD, SC-79, SOD-523, 2-Pin
仕様
●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: EMD, SC-79, SOD-523●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.25mm●幅: 0.85mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.25×0.85×0.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702458
1SS400SMT2R
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください