曜日別特売

ローム スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 80V, 絶縁型 SOT-363, 6-Pin

ローム スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 80V, 絶縁型 SOT-363, 6-Pin - ROHM
仕様●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-363●ピン数: 6●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。一般的なスイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02699825UMR12NTN
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする