ROHM
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2V
仕様
●ダイオード構成: シリーズmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-416FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.6mm●幅: 0.86mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.6×0.86×0.7mm●パワー消費: 150mW●ローム スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02699545
DAN217WMTL
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください