ROHM
ローム TVSダイオード, 表面実装, RSA6.1ENTR
仕様
●ダイオード構成: コモンアノード●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: UMD●ピン数: 5●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●ESD保護双方向ツェナーダイオード、ローム. 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02699929
RSA6.1ENTR
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください