曜日別特売

ローム TVSダイオード, 表面実装, VS5V0UA1LAMTR

ローム TVSダイオード, 表面実装, VS5V0UA1LAMTR - ROHM
仕様●ダイオード構成: 絶縁型●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●ピン数: 2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02701846VS5V0UA1LAMTR
オープン
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする