ROHM
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, シリーズ,エレメント数 2 UMD, 3-Pin 1.2V
仕様
●ダイオード構成: シリーズmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: UMD●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●最大順方向降下電圧: 1.2V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5 pF @ 6 V●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 2mm●幅: 1.25mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2×1.25×0.9mm●パワー消費: 200mW●ローム スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02699850
DAN217UMTL
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください