ROHM
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 80V, 絶縁型 SOD-323FL, 2-Pin
仕様
●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOD-323FL●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。一般的なスイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02701925
1SS380VMFHTE-17
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください