ROHM
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 80V, コモンカソード,エレメント数 2 SOT-323FL, 3-Pin 1.2V
仕様
●ダイオード構成: コモンカソードmA●1チップ当たりのエレメント数: 2●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-323FL●ピン数: 3V●最大ダイオードキャパシタンス: 3.5pF●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 2.1mm●幅: 1.35mm●高さ: 1mm●寸法: 2.1×1.35×1mm●パワー消費: 200mW●ローム スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02701417
DAN202UMTL
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください