ROHM
ローム TVSダイオード, 表面実装, RSA6.1U5T108
仕様
●ダイオード構成: 絶縁型●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SMD6●ピン数: 6●ピークパルスパワー消費: 0.002W
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02698976
RSA6.1U5T108
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください