ROHM
ローム TVSダイオード, 表面実装, RSA6.1U5T108
RSA6.1U5T108
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02698976
品番
RSA6.1U5T108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成: 絶縁型●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SMD6●ピン数: 6●ピークパルスパワー消費: 0.002W
RoHS指令(10物質対応)
対応