ROHM
ローム TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7.3V, VS3V3BC1HST15R
仕様
●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 7.3V●最小ブレークダウン電圧: 4V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-962
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(15000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702598
VS3V3BC1HST15R
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください