曜日別特売
VS3V3BC1HST15R ローム TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7.3V, VS3V3BC1HST15R ROHM 02702598

ローム TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 7.3V, VS3V3BC1HST15RVS3V3BC1HST15R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(15000個)
注文コード
02702598
品番
VS3V3BC1HST15R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980
仕様
●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 7.3V●最小ブレークダウン電圧: 4V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-962
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする