曜日別特売

ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -2 A, 2SAR553RTL

ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -2 A, 2SAR553RTL - ROHM
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346T (SC-96)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 320 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 3×1.8×0.95mm●PNP パワートランジスタ、 ROHM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026992812SAR553RTL
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする