- 仕様
- ●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346T (SC-96)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 1 W●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 320 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 3×1.8×0.95mm●PNP パワートランジスタ、 ROHM
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応