曜日別特売

ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, 2SCR533P5T100

ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, 2SCR533P5T100 - ROHM
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●NPNパワートランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027004802SCR533P5T100
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする