ROHM
ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -800 mA, 2SB1197KT146Q
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM 低周波数トランジスタは、定格電圧が -32 V です。主に低周波数パワーアンプで使用されます。2SD1781K を補完します
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02702817
2SB1197KT146Q
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください