ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, SSTA56HZGT116
- 仕様
- ●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -80 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM PNP 汎用トランジスタは、定格電圧が 80 V です。主にオーディオ周波数の小信号アンプで使用されます。高品質 SSTA06 HZG を補完します
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















