曜日別特売
SSTA56HZGT116 ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, SSTA56HZGT116 ROHM 02702038

ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, SSTA56HZGT116SSTA56HZGT116

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02702038
品番
SSTA56HZGT116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -80 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM PNP 汎用トランジスタは、定格電圧が 80 V です。主にオーディオ周波数の小信号アンプで使用されます。高品質 SSTA06 HZG を補完します
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする