ROHM
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BHZGT116
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 45 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 200●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM NPN 汎用トランジスタは、定格電圧 45 V です。主にオーディオ周波数の小信号アンプで使用されます。高品質 BC857BHZG を補完
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02699597
BC847BHZGT116
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください