ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD113ZUT106
- 仕様
- ●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 200 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 2.1×1.35×0.9mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















