曜日別特売
DTD113ZUT106 ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD113ZUT106 ROHM 02701250

ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD113ZUT106DTD113ZUT106

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
02701250
品番
DTD113ZUT106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 200 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 2.1×1.35×0.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする