ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, VT6T2T2R
- 仕様
- ●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: VT6T2●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2●ROHM NPN 汎用トランジスタは、定格電圧が -50 V です。主に LED ドライバ及びスイッチング動作で使用されます。実装コストと実装面積を半減可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















