ROHM
ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, VT6T2T2R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
02702555
品番
VT6T2T2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: VT6T2●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2●ROHM NPN 汎用トランジスタは、定格電圧が -50 V です。主に LED ドライバ及びスイッチング動作で使用されます。実装コストと実装面積を半減可能
RoHS指令(10物質対応)
対応