曜日別特売

ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA1037AKT146Q

ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA1037AKT146Q - ROHM
仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -60 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 140 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 3×1.8×1.2mm●ローム PNP小信号トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026990712SA1037AKT146Q
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする