ローム トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 150 mA, FMY1AT148
- 仕様
- ●トランジスタタイプ: NPN/PNP●最大DCコレクタ電流: 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-25●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 300 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 7 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 5●1チップ当たりのエレメント数: 2●寸法: 3×1.8×1.2mm
- 内容量
- 1セット(3000個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















