曜日別特売
FMY1AT148 ローム トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 150 mA, FMY1AT148 ROHM 02698520

ローム トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 150 mA, FMY1AT148FMY1AT148

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02698520
品番
FMY1AT148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
仕様
●トランジスタタイプ: NPN/PNP●最大DCコレクタ電流: 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-25●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 300 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 7 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 5●1チップ当たりのエレメント数: 2●寸法: 3×1.8×1.2mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする