ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 300 mA, IMX25T110
- 仕様
- ●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 300 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 20 V●パッケージタイプ: SOT-457●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 300 mW●最小DC電流ゲイン: 820●トランジスタ構成: 絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧: 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 25 V●最大動作周波数: 10 MHz●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2●寸法: 2.9×1.6×1.1mm
- 内容量
- 1袋(50個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















