ROHM
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 300 mA, IMX25T110
IMX25T110
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
02698599
品番
IMX25T110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 300 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 20 V●パッケージタイプ: SOT-457●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 300 mW●最小DC電流ゲイン: 820●トランジスタ構成: 絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧: 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 25 V●最大動作周波数: 10 MHz●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2●寸法: 2.9×1.6×1.1mm