曜日別特売

ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, EMX26T2R

ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, EMX26T2R - ROHM
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 820●トランジスタ構成: 絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧: 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 12 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2●寸法: 1.6×1.2×0.5mm●2つのトランジスタが集積された超小型パッケージのデバイスで、プリアンプ差動増幅回路、高周波発振器、ドライバICなどのさまざまな用途に適しています。超コンパクトな複合バイポーラトランジスタ プリアンプ用 小型表面実装パッケージ 鉛フリー
内容量
1袋(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02700489EMX26T2R
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする