- 仕様
- ●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 820●トランジスタ構成: 絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧: 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 12 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2●寸法: 1.6×1.2×0.5mm●2つのトランジスタが集積された超小型パッケージのデバイスで、プリアンプ差動増幅回路、高周波発振器、ドライバICなどのさまざまな用途に適しています。超コンパクトな複合バイポーラトランジスタ プリアンプ用 小型表面実装パッケージ 鉛フリー