曜日別特売

ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.2 A, 2SD2537T100V

ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.2 A, 2SD2537T100V - ROHM
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 1.2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 25 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 820●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026991162SD2537T100V
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする