ROHM
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.2 A, 2SD2537T100V
2SD2537T100V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
02699116
品番
2SD2537T100V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 1.2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 25 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 820●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1
RoHS指令(10物質対応)
対応