真田化鋼(S・ROSE)
角型レジスター(ミルキーホワイト色)
ミルキーホワイト色です。
用途
角型レジスター
付属品
ビス付き
材質
PS
色
ミルキーホワイト
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法
奥行(mm)
開口寸法(mm)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02703000
R1-L200-MW
外径:197×248
150×200
28
152×200
113
オープン
¥
499
¥549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02703009
R1-L250-MW
外径:248×298
200×250
31
204×250
194
オープン
¥
869
¥956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください