曜日別特売

Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36.TCT

Semtech TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36.TCT - SEMTECH
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 60V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 3●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 17A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃mm●高さ: 0.95mm●TVSダイオードアレイ300 W、SMシリーズ、SemtechRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02698258SM36.TCT
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする