曜日別特売

Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, NO / NC

Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維、プラスチック, NO / NC - SCHMERSAL
仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 1 NC / 1 NO●安全接点: NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●深さ: 30mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズ、標準、シンプル、機械ガード安全インターロックスイッチは、 1NC / 1NO コンタクトを備えています。このハウジングは、前面に 1 、背面に 1 、 TOP に 2 の 4 つのエントリポイントを備えています。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長と利点ご要望に応じて、個別のコーディングが可能です 長寿命 二重絶縁 ケーブルエントリ x 3 : M20×1.5 大きな配線コンパートメント 低電圧及び低電流で高い接触信頼性を発揮します 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れた状態に対する感応性がありません 調整用の溝付き穴、位置決め用の円形穴認定IEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67定格 BG 認定 UL適合 CSA認定 EAC 認定 CCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02701530AZ16ZVRK-M20
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする