Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維強化熱可塑樹脂, 2NC / 1NO

Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維強化熱可塑樹脂, 2NC / 1NO - SCHMERSAL
仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 2NC/1NO●安全接点: 2NC●最大AC電圧: 230V●最大DC電圧: 24V●接続タイプ: M20●材質: ガラス繊維強化熱可塑樹脂●IP保護等級: IP67●ヘッドの方向の数: 3●シリーズ: AZ16●幅: 52mm●Schmersal 安全インターロックスイッチSchmersal AZ16 シリーズガード安全インターロックスイッチは、 2NC / 1NO コンタクトを備えています。このハウジングの接点は4個 : 前面x1 、背面x1 、上面x2 ハウジングの材質は、ガラス繊維強化熱可塑樹脂です。最大定格電圧は 230 V ac / 24 V dc 、最大定格電流は 4 A です。特長目的に合わせて、個別の設定が可能 長寿命 二重絶縁 3 ケーブルエントリー:M20×1.5 大型の配線コンパートメント 低電圧と低電流で高い接触信頼性を発揮 特許取得済みのローラーシステムにより、汚れに対して反応しません 調整用の溝付き穴と位置決め用の円形穴を備えています認証IEC / EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 IP67 保護等級 BG 認証 UL 認証 CSA 認証 EAC 認証 CCC 認証RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02700096AZ16-12ZVRK-M20
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする