曜日別特売

Schurter IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A KM01.1205.11

Schurter IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A KM01.1205.11 - SCHURTER
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: スナップイン●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5×20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5×20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。. オプション: ; 173-7803 173-7803 - KM01.1205.11 ; 173-7804 173-7804 - KM01.1105.11 ( 50 個入り箱) ; 498-2653 498-2653 - 4301.1405 ヒューズブロック KM01.1105.11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702300KM01.1205.11
オープン
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする