曜日別特売

Schurter 押しボタンスイッチ, SPST, 0041.9141.3107

Schurter 押しボタンスイッチ, SPST, 0041.9141.3107 - SCHURTER
仕様●パネルのカットアウト直径: 8mm●接点構成: SPST●シリーズ: LDT●コンタクト定格電流: 200 mA @ 100 V●メーカー型番: 0041.9141.3107●小型ボタンヘッド付きボタン / スイッチ. ボタン(LDT)又はスイッチ(LDS)として使用可能 SPST-NO 発光又は非発光 フロントパネル取り付け用のサークリップ(別売り) はんだRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027020470041.9141.3107
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする