Schurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V ac/dc 3412.0119.22

Schurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 32V ac/dc 3412.0119.22 - SCHURTER
仕様●定格電流: 2A●定格電圧: 32V ac/dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 1.6mm●本体幅: 0.8mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 32 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 1.6×0.8×0.6mm●UL、CSA認定. 超速断型ミニチュアヒューズ、1.6×0.8 mm. 1.6×0.8 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅エンド 超速断型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027024313412.0119.22
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする