曜日別特売

防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像

防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像 - フォレストリンク防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像 - フォレストリンク防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像 - フォレストリンク防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像 - フォレストリンク防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像 - フォレストリンク防炎 ミラーレース カフェ カーテン 草花 遮熱 UVカット 採光率23.7% 遮像 - フォレストリンク

草花柄が柔らかく優雅な雰囲気を醸し出し、インテリアに自然な美しさをプラスします。柄は主張しすぎない大きさでタテヨコ約7~8cmほどになります。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途この防炎ミラーレースカフェカーテンは、公共施設やオフィスなど、火気に対する配慮が必要な場所や、プライバシーが求められるスペースに最適です。草花柄のデザインが、ナチュラルで落ち着いた空間を演出するため、リラックスした雰囲気を作りたい場所にもぴったりです。また、適度に自然光を取り入れながら、外からの視線を遮る機能性が魅力です。ホワイト枚数1枚機能●1:防炎●2:ウオッシャブル●3:UVカット率86%●4:遮熱率29.4%●5:断熱効果22.2%●6:遮像効果●7:採光率23.7%素材ポリエステル100%内容量1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707191ca3085wh-90-359035
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
02707200ca3085wh-140-3514035
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
02707209ca3085wh-90-509050
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
02707218ca3085wh-140-5014050
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
02707227ca3085wh-90-809080
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
02707236ca3085wh-140-8014080
オープン
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
02707245ca3085wh-90-10090100
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
02707261ca3085wh-140-100140100
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
02707270ca3085wh-90-12090120
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
02707279ca3085wh-140-120140120
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする