フォレストリンク
防炎 ミラーレース カフェ カーテン 波柄 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像
タテのウェーブ柄が美しく、存在感のあるデザインです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途
この防炎ミラーレースカフェカーテンは、公共施設やオフィスなど防炎が必要な場所に最適です。また、外からの視線を遮りつつ、適度な光を取り入れるため、リビングや玄関にもおすすめです。さざ波柄のデザインがシンプルでありながらもアクセントとなり、さまざまなインテリアに自然に馴染むため、幅広いシーンでお使いいただけます。
色
ホワイト
枚数
1枚
機能
●1:防炎●2:ウオッシャブル●3:UVカット率86%●4:遮熱率29.4%●5:断熱効果22.2%●6:遮像効果●7:採光率23.5%
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02707288
ca3086wh-90-35
90
35
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
02707297
ca3086wh-140-35
140
35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
02707306
ca3086wh-90-50
90
50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
02707315
ca3086wh-140-50
140
50
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
02707331
ca3086wh-90-80
90
80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
02707340
ca3086wh-140-80
140
80
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
02707349
ca3086wh-90-100
90
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
02707358
ca3086wh-140-100
140
100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
02707367
ca3086wh-90-120
90
120
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
02707376
ca3086wh-140-120
140
120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください