曜日別特売

防炎 ミラーレース カフェ カーテン ピンストライプ ウオッシャブル UVカット

防炎 ミラーレース カフェ カーテン ピンストライプ ウオッシャブル UVカット - フォレストリンク防炎 ミラーレース カフェ カーテン ピンストライプ ウオッシャブル UVカット - フォレストリンク防炎 ミラーレース カフェ カーテン ピンストライプ ウオッシャブル UVカット - フォレストリンク防炎 ミラーレース カフェ カーテン ピンストライプ ウオッシャブル UVカット - フォレストリンク防炎 ミラーレース カフェ カーテン ピンストライプ ウオッシャブル UVカット - フォレストリンク

細かなストライプ柄の防炎ミラーレースカフェカーテンは、消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。

用途公共施設やオフィス、学校、病院など、火気が存在する可能性がある場所や防炎対策が必須のスペースにおすすめです。ピンストライプ柄のデザインは、落ち着いた印象を与え、シンプルなインテリアにもよく馴染みます。ウオッシャブル仕様なので、清潔さを保つことができ、長期間にわたり美しさを維持できるため、頻繁に人が出入りする場所にも最適です。ホワイト枚数1枚機能●1:防炎●2:ウオッシャブル●3:UVカット率61.1%素材ポリエステル100%内容量1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706789ca3081wh-90-359035
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
02706798ca3081wh-140-3514035
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
02706807ca3081wh-90-509050
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
02706816ca3081wh-140-5014050
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
02706825ca3081wh-90-809080
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
02706841ca3081wh-140-8014080
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
02706850ca3081wh-90-10090100
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
02706859ca3081wh-140-100140100
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
02706868ca3081wh-90-12090120
オープン
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
02706877ca3081wh-140-120140120
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする