フォレストリンク
防炎 ミラーレース カフェ カーテン ランダムストライプ 遮熱 UVカット 採光率23.5% 遮像
ランダムストライプ柄が高級な印象のあるミラーレースカフェカーテン。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途
防炎ラベルの必要な公共施設や高層階のビルにはお勧めのカフェカーテンで、日中のプライバシー保護と自然光の取り入れが可能です。ストライプ柄のデザインは、モダンな空間やシンプルなインテリアにも調和し、スタイリッシュな印象を与えます。防炎機能があるため、キッチンや子ども部屋など、火の取り扱いがある場所でも安心して使用できるのが魅力です。
色
ホワイト
枚数
1枚
機能
●1:防炎●2:ウオッシャブル●3:UVカット率86%●4:遮熱率29.4%●5:断熱効果22.2%●6:遮像効果●7:採光率23.5%
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※突っ張り棒は付属しておりません。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
※火気の近くでの使用は避けてください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02707087
ca3084wh-90-35
90
35
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
02707096
ca3084wh-140-35
140
35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
02707105
ca3084wh-90-50
90
50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
02707121
ca3084wh-140-50
140
50
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
02707130
ca3084wh-90-80
90
80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
02707139
ca3084wh-140-80
140
80
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
02707148
ca3084wh-90-100
90
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
02707157
ca3084wh-140-100
140
100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
02707166
ca3084wh-90-120
90
120
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
02707175
ca3084wh-140-120
140
120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください