上部給水式ハイブリッド加湿器スクエアミスト

上部給水式ハイブリッド加湿器スクエアミスト - スリーアップ上部給水式ハイブリッド加湿器スクエアミスト - スリーアップ上部給水式ハイブリッド加湿器スクエアミスト - スリーアップ上部給水式ハイブリッド加湿器スクエアミスト - スリーアップ上部給水式ハイブリッド加湿器スクエアミスト - スリーアップ

シンプルで無駄のないスクエアフォルムが特徴的なハイブリッド式加湿器「スクエアミスト」。フタを開けずに水を注げる上部給水式を採用。お手入れも簡単です。湿度コントロール機能で適度な湿度を保ちます。また抗菌カートリッジによる清潔なミストの加湿で、衛生的で潤いに満ちた快適空間を実現。節電モードをオンにすればヒーターオフの状態で加湿してくれるので、省エネ運転が可能です。大型のLEDディスプレイと直感的なタッチ式の操作で、湿度の確認や加湿量の調整もスムーズにおこなえます。

用途加湿付属品抗菌カートリッジ材質ABS、PP質量(kg)約1.9ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)135(ヒーターオフ時:35タンク容量(L)4.2安全装置温度ヒューズ、水位感知センサー機能メモリー機能、減灯モード、消灯モード連続運転時間(h)約9~約39適合床面積目安:11畳(洋室)/7畳(和室)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×18×30.5モード3段階切替(強/中/弱)、節電モード(ヒーターオフ)、湿度設定:40~75%(5%単位)タイマーオン・オフ:1~9時間(1時間単位)最大加湿量(mL/h)420(ヒーターオフ時:310)加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706387HB-T2425WH
8,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする