HB-T2425WH 上部給水式ハイブリッド加湿器スクエアミスト スリーアップ 02706387 HB-T2425WH 上部給水式ハイブリッド加湿器スクエアミスト スリーアップ 02706387 HB-T2425WH 上部給水式ハイブリッド加湿器スクエアミスト スリーアップ 02706387 HB-T2425WH 上部給水式ハイブリッド加湿器スクエアミスト スリーアップ 02706387 HB-T2425WH 上部給水式ハイブリッド加湿器スクエアミスト スリーアップ 02706387

上部給水式ハイブリッド加湿器スクエアミスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02706387 品番HB-T2425WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

シンプルで無駄のないスクエアフォルムが特徴的なハイブリッド式加湿器「スクエアミスト」。フタを開けずに水を注げる上部給水式を採用。お手入れも簡単です。湿度コントロール機能で適度な湿度を保ちます。また抗菌カートリッジによる清潔なミストの加湿で、衛生的で潤いに満ちた快適空間を実現。節電モードをオンにすればヒーターオフの状態で加湿してくれるので、省エネ運転が可能です。大型のLEDディスプレイと直感的なタッチ式の操作で、湿度の確認や加湿量の調整もスムーズにおこなえます。

用途加湿 付属品抗菌カートリッジ 材質ABS、PP 質量(kg)約1.9 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)135(ヒーターオフ時:35 タンク容量(L)4.2 安全装置温度ヒューズ、水位感知センサー 機能メモリー機能、減灯モード、消灯モード 連続運転時間(h)約9〜約39 適合床面積目安:11畳(洋室)/7畳(和室) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×18×30.5 モード3段階切替(強/中/弱)、節電モード(ヒーターオフ)、湿度設定:40〜75%(5%単位) タイマーオン・オフ:1〜9時間(1時間単位) 最大加湿量(mL/h)420(ヒーターオフ時:310) 加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする