仕様許容運動エネルギー:0.18付属品通し穴用取付ボルト同梱:取付ボルトなしストローク(mm)20形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションラバークッション付作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ取付支持金具通し穴(標準)オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なしオーダーメイド仕様シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様内容量1個