曜日別特売

Swann-Morton 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 M22-3010200

Swann-Morton 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 M22-3010200 - SWANN-MORTON
仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2mm●オス/メス : メス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : M22-30●併用可能製品 : M22シリーズコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 4mm●幅 : 2mm●ハウジング材質 : ナイロン●ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル●2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは●M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは●M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには●品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708451M22-3010200
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする