onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, NUP2202W1T2G

onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, NUP2202W1T2G - onsemi
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 20V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-363 (SC-88)●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 500W●最大ピークパルス電流 : 28A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 2 x 1.25 x 0.9mm●最大逆漏れ電流 : 5μA●SLICサージアレスタアレイ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02716397NUP2202W1T2G
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする