曜日別特売

ローム ダイオード 表面実装, 215mA, 80V,エレメント数 1 SOT-323FL, 3-Pin

ローム ダイオード 表面実装, 215mA, 80V,エレメント数 1 SOT-323FL, 3-Pin - ROHM
仕様●最大順方向電流 : 215mA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 80V●パッケージタイプ : SOT-323FL●ピン数 : 3●ROHM の BAV199UM は●高い信頼性と低 IR ダイオードで●一般スイッチングに対応しています。高い信頼性 小型モールドタイプ 低IRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712599BAV199UMTL
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする