Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, HD4850-10

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, HD4850-10 - Sensata / Crydom
仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 530 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ランダム●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40mA rms●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●シリーズ : HA AND HDVrms●寸法 : 45.7 x 19.8 x 58.4mm●高さ : 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711725HD4850-10
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする